曜日別特売
AC200PL ポータブル電源 BLUETTI(ブルーティ) 61716630

ポータブル電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
61716630
品番
AC200PL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
【シガーソケット】12VDC / 10A
寸法(mm)
420×280×366.5
質量(kg)
28.8
容量
2304
種類
【セル】LiFePO4 (リン酸鉄リチウム)
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
20
電圧(V)
100VAC
温度(℃)
【充電】0-40
接続方式
WiFi / Bluetooth
入力電圧(V)
100VAC
入力
【AC+DC】2000W Max.
温度
【放電】-20-40
入力電流(A)
20A Max.
最大出力電力(W)
合計2000
各種認証
UN38.3, UL, FCC, IC, CE, ROHS, TELEC, PSE, RCM, LOA, ICASA
ポート
48VDC / 8A
USB
【A】5VDC / 3A, 9VDC / 2A, 12VDC / 1.5A, 18W Max.【C】5 / 9 / 12 / 15 / 20VDC, 3A; 20VDC, 5A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61716630AC200PL70392430AC200PLAC200PL ポータブル電源 AC200PL BLUETTI(ブルーティ) 70392430ポータブル電源 AC200PLBLUETTI(ブルーティ)1台
¥248,800
税込¥273,680
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする