油研工業
油研工業の 油圧ユニット
YAパック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61721697
品番
YA16-C-10-5.5-50
参考基準価格(税別)
¥527,400
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
仕様
電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60
極数
4P
タンク容量(L)
100
温度(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
16
圧力調整範囲(MPa)
2〜16
使用油
石油系作動油
粘度(mm
2
/s)
20〜400
電動機(kW)
5.5
ポンプ押しのけ容積(cm
3
/rev)
15.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません