YAパック

商品レビューを投稿する
59日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61721767 品番 YA22-C-10-7.5-50
参考基準価格(税別)¥632,600 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60 極数4P タンク容量(L)100 温度(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)16 圧力調整範囲(MPa)2〜16 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20〜400 電動機(kW)7.5 ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)22.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする