曜日別特売
LDA2L-G-E17-G4102 LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738794

LDA2L-G-E17-G4102 LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738794
LDA2L-G-E17-G4102 LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 61738794

LED電球 ミニクリプトン形

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個光色電球色相当全光束(Lm)230注文コード61738794品番LDA2L-G-E17-G4102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥521
販売価格(税別)
474

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成

用途屋内用光色電球色相当定格消費電力(W)2.3口金E17全光束(Lm)230電球の種類LED電球形状ミニクリプトン形全長(mm)78質量(g)26定格電圧(V)100 50/60Hz共用外径(Φmm)35寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)100アズワン品番64-4373-60定格入力電流(mA)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: エントランスの照明
製造業

蛍光灯管の暖色系から昼光色に交換。とても明るくなった。

対象商品 : 61738794
2022-10-10
用途: 定番品「行灯」に組み込みます
株式会社 大湊文吉商店

明るさなどのスペックは問題なく、価格が安価なので助かっています。前よりは値上がりしましたが・・・

対象商品 : 61738785
2022-04-29
用途: 室内照明

購入してから3年間、室内照明用として使っています。3年持っているし価格も安価でしたので良品だと思います。これからも機会があったら買いたいです。

対象商品 : 61738803
2021-12-07
用途: お店の照明に

お店の照明用に購入しました。LEDは切れないというのは間違いです。40000時間も持ちません。LEDそのものは切れませんが中の回路にある電子部品がいかれます。
私ももう何個も交換しています。以前より安くなり助かります。

5が参考にしています
対象商品 : 61738794
2022-02-02
用途: 玄関用照明器具のLED化
運輸・通信業

最安値の商品を選んだが、数回点灯した限り特に問題なしです。

対象商品 : 61738828
2021-09-03
用途: デスクライトの球切れ交換
製造業

デスクライトのクリプトン球が球切れしたので交換しました。
60W相当で十分明るく大変満足です。

対象商品 : 61738828
2021-08-14
用途: トイレ照明交換に使用
運輸・通信業

LEDなのに安価でワット数の割に明るく満足しました。

対象商品 : 61738803
2021-02-28
用途: ダウンライト用
有限会社東讃電装

ダウンライトの電球が切れたので購入。昼光色で明るくて、大変良い。あとは、耐久性があるかないかだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする