DSG-01シリーズ電磁切換弁

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 スプール形式10 注文コード61754265 品番DSG-01-3C10-R200-70
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は最高使用圧力・スプール形式など691種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 最大流量(L/min)100 仕様●コイル記号:R200●位置の数:3●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内 電源交流(交直変換形) 電源電圧(V)交流(交直変換形)200 粘度(mm2/s)15〜400 スプールばね形式C スプール形式10 油温(℃)-15〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする