住友重機械工業
住友重機械工業の モーター(原動機)
住友重機械工業の ギヤードモーター
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量1.5kW
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
5
注文コード
61760318
品番
CNHM1-508R-AP-B-5
参考基準価格(税別)
¥155,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
5
取付方式
脚取付
使用環境
屋内形
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
508R
モータータイプ
インバータ用プレミアム効率三相モータ付
モーター容量(kW)
0.75
モータ容量記号
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。