変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61779490 品番AD-ALCHD02L
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。

対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15
iPadOS 17〜13
ChromeOS
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど 消費電流(mA)約150 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ポートHDMIタイプA(19pin) メス ケーブル径(Φmm)約4.3 対応解像度HDMI側 3840×2160/30Hz HDMI規格HDMI1.4 オス形状USB Type-C メス形状HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする