変換アダプタ_USB TypeC-VGA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61779508 品番AD-ALCV02
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応
音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。

対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12〜10.15
iPadOS 17〜13
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン 消費電流(mA)160 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm)約4 対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p オス形状USB Type-C メス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) アダプタタイプDPaltモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする