用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の 食事関連
用美(ヤマコー)の その他食事関連
椹・江戸びつ 約5合 21cm
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61873746
品番
#87352
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
国産椹で作られた江戸びつです。天然素材を使用した製品は、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。また、商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
仕様
●サイズ(約):身 外寸/Φ21×H14cm、蓋 外寸/Φ24×H4.5cm●重量(約):900g●総高(約):15cm●材質:椹●生産国:日本●シュリンクパック
アズワン品番
65-4332-66