曜日別特売
CMNK-301-4P 組端子台 東洋技研 61918355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個極数(P)4端子ねじM3.5/M3注文コード61918355品番CMNK-301-4P
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様M3.5×8L:3本、M3×8L:8本材質本体:PC(黒) UL94V-0、導電板:銅合金(Niメッキ)、端子ネジ:鉄(亜鉛メッキ三価クロメート)、カバー:PC(透明) UL94V-0、記名板:PVC(白)取付方式DIN35mm取付ピッチ169定格絶縁電圧(V)AC・DC800温度上昇導電金具の温度上昇値45deg以下端子ねじM3.5/M3相対湿度45~85%締付トルク(N・m)M3.5:0.8~1.4、M3:0.5~1.0接続可能電線(mm2)M3.5:MAX 2.5、M3:MAX 1.5定格インパルス耐電圧(kV)8定格通電電流(A)30周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式セルフアップ端子長さ(mm)181絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)極数(P)4耐電圧(V)商用周波:2500/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする