曜日別特売
TPL-1400 サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール THERMOS(サーモス) 61953519

TPL-1400 サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール THERMOS(サーモス) 61953519
TPL-1400 サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール THERMOS(サーモス) 61953519

サーモス 洗浄機対応 二重アイスペール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61953519品番TPL-1400
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2重構造(空気断熱)で氷長持ち、結露もしにくい洗浄機対応のアイスペールです

用途
・洗浄機対応
・スタッキング可能で収納性アップ
・氷をつかみやすいトング、持ち運び便利なハンドル付
材質本体・水切り/ポリプロピレン、ハンドル・アイストング/ステンレス鋼寸法(mm)約180×180×150容量(mL)1400質量(g)約600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする