水分定量受器(オーバーフロー付)24/40 1897シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61959155 品番 1897-02
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●容量:25mL●上・下部:TS24/40●目盛間隔:0〜1まで0.1mL、1以上0.2mL●JIS K-2275準拠 アズワン品番65-6837-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする