日科技連出版社
日科技連出版社の 書籍
日科技連出版社の 総記
図解IATF 16949要求事項の詳細解説 第2版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
61971187
品番
9784817198105
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
書籍
¥
4,500
バスケットに入れる
IATF16949の承認取得・維持ルール第6版を含め、要求事項を詳しく解説。
サイズ
A5
ページ数
376
ジャンル
専門
著者名
岩波好夫
初版年月
2025/02/01