三菱電機
三菱電機の 防犯カメラ
三菱電機の 防犯カメラ周辺機器
三菱電機の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ラックマウント金具
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61972481
品番
K-9501
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用のEIA19インチ用ラックマウント金具です。
付属品
取扱説明書:1、M4×8ネジ:4
材質
鋼板(本体)
質量(kg)
1.4以下(左右各0.7以下)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×131.1×247
塗装色
黒(マンセルN1.5 5分ツヤ)
周囲湿度(%RH)
90以下(但し、結露なきこと)
周囲温度(℃)
-10〜40
注意
※画像は代表型式のイメージです。