MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電源(制御機器)
MURATA(村田製作所)の 電磁波対策
MURATA(村田製作所)の ノイズフィルタ
シグナルフィルタ表面実装50 V dc6A NFM41PCシリーズLはんだ4.5 x 1.6 x 1mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61980977
品番
NFM41PC155B1H3L
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:NFM41PC●最大定格電流:6A●最大定格電圧:50 V dc●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:L●寸法:4.5 x 1.6 x 1mm
アズワン品番
65-6940-20