スーパーピタットチューブ 白 SPTFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 仕様●内径(mm):3.0●仕上外形範囲(mm):1.7〜2.9●肉厚(mm):0.4●巻数(m):200●カラー:白●UL VW-1準拠●耐熱:105℃●使用可能印字機メーカー:キャノン、シーティーケイ、壬生電機製作所●入数:1巻/200m(ドラム巻)●※マックス レタツイン500シリーズのみリングガイドを取り付けることで印字可能。 注文コード61988449 品番SPTF3.0-1-200
参考基準価格(税別)¥9,770 販売価格(税込) ¥10,382
販売価格(税別)
9,438
この商品は仕様・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

低温時でもウォーマーいらず
電線へ挿入後、自然にズレない落ちない
挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる
挿入時に挿入障害が起きない
スプリング端子台に有効
環境温度に影響を受けない柔軟性!鮮明な印字を実現!

仕様●内径(mm):3.0●仕上外形範囲(mm):1.7〜2.9●肉厚(mm):0.4●巻数(m):200●カラー:白●UL VW-1準拠●耐熱:105℃●使用可能印字機メーカー:キャノン、シーティーケイ、壬生電機製作所●入数:1巻/200m(ドラム巻)●※マックス レタツイン500シリーズのみリングガイドを取り付けることで印字可能。 アズワン品番65-5532-52
注意
●※マックス レタツイン500シリーズのみリングガイドを取り付けることで印字可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする