TPSD107K016R0060 タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入 京セラ 62002625

タンタルコンデンサ 100μF 16V dc 7343-31 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
62002625
品番
TPSD107K016R0060
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc
AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。
低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性。

仕様
●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番
65-7103-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする