スマイル[家具]
スマイル[家具]の 業務用・飲食店向け家具
スマイル[家具]の 椅子
スマイル[家具]の ラタン椅子/アジアンチェア
デザインチェア 4脚入 YMG-9100-1シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4脚)
アズワン品番
65-3968-89
注文コード
62008426
品番
YMG-9100-1
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シェル型の包み込むようなデザイン。
ひじ掛け付きでありながら、スタッキングも可能です。
仕様
●寸法:幅590×奥行580×高さ850(SH435)mm、座面寸法:460×440mm●質量:5.5kg●材質:座/ポリプロピレン(ガラス繊維30%含有)、脚/直径19mmスチール(クロムメッキ)
アズワン品番
65-3968-89