曜日別特売
222-5 パーマキュア乗用車用(外面釘穴用) TECH 62009903

パーマキュア乗用車用(外面釘穴用)

(123件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5本)
釘穴(mm)MAX 6
内容量1袋(5本)注文コード62009903品番222-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。
特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。
タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。
全てのタイヤに使用できます。
強力加硫セメントと併せてご利用下さい。

釘穴(mm)
MAX 6
適合
乗用車
長さ(mm)
95
幅(mm)
約8
厚さ(mm)
約4
注意
※適正空気圧300kPa以上のタイヤには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-24
用途: 自動車整備
みずほ車輌 様

何度もリピしています。
いつもパンク修理に使っていて、問題なく使えています。

2026-05-31
用途: パンク修理
有限会社木内自動車 様

パンク修理には、昔から使ってます。
とても使いやすい商品です。

対象商品 : 09611594
2026-01-16
用途: パンク修理時
株式会社グリッド 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

当店の修理キットはいつも、このメーカーと決めています。今まで修理跡のエア漏れ発生なども無く安心して使用出来ます

2025-06-29
用途: 自動車のパンク修理
有限会社箕村モータース商会 様

安定の性能でいつもこれ一択です。 無くなる前に買わないとなので気を付けています。

1人が参考にしています
2025-09-24
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っています。こちらの商品は、通常のパンク修理であれば、問題なく使用できます。

2024-10-29
用途: パンク修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで失敗したことのない商品です。修理後のクレームもありません。

2024-10-07
用途: パンク修理
サービス業

強力加硫セメントとセットで使っています。硬化も早く、タイヤがすり減ってもなかなか穴がまた開かないタフさが魅力です。

対象商品 : 62009903
2024-02-21
用途: パンク修理

何度も使ってますが失敗無く漏れも起きず良い品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする