三信化工
三信化工の 食事関連
三信化工の 食器 介護用
三信化工の 介護皿
自助食器(すべり止め加工付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62012292
品番
MS-43RRZ
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電子レンジでの使用はできません。
塩素漂白及び消毒はご使用できません。
材質
メラミン樹脂、シリコン樹脂(滑り止め部)
容量(mL)
330
質量(g)
150
種類
小鉢
寸法(cm)
15.6×14×4.4
耐熱温度(℃)
120