三信化工
三信化工の 食事関連
三信化工の 食器 介護用
三信化工の 介護皿
自助食器(すべり止め加工付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62012308
品番
MS-41RRZ
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
電子レンジでの使用はできません。
塩素漂白及び消毒はご使用できません。
材質
メラミン樹脂、シリコン樹脂(滑り止め部)
容量(mL)
230
質量(g)
120
種類
小鉢S
寸法(cm)
13.3×11.8×4.3
耐熱温度(℃)
120