トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 30V ac 電力:225VA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62022575 品番92430-P2S2
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。
UL506、EN61558
取付キット
オープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA
高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。巻線の短絡が発生する可能性があります。UL506、EN61558。取付キット。オープン型 リード付き AC115 / 230V 一次15VA → 1000VA。高品質開放型トロイダルトランスは、115 V ac ( 50 / 60 Hz )の二重一次巻線を備え、230 V ac 又は 115 V 動作の並列に接続できます。二つの二次巻線は、直列又は並列接続で使用または、独立で使用することができます。従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 鉄損が非常に低い 二重絶縁一次リード 取り付けキットが付属します 100 % 電気性能 / フラッシュテスト済み。

仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 30V ac●定格電力:225VA●出力数:2●二次電流:3.75A●高さ:47mm●重量:1.9kg●直径:112mm●寸法:112 (Dia.) x 47mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●終端タイプ:リード●最高温度:+40℃ アズワン品番65-7225-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする