TOTO
TOTOの 歩行関連
TOTOの スロープ 介護用
段差解消スロープ天然木タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62063268
品番
EWA112SH20
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高さ1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0(cm)の6タイプを品揃え。
天然木の為、木目・色調は製品によりばらつきがあります。
固定用ビスが付属しています。
材質
天然木
色
ライトナチュラル
質量(g)
400
幅(cm)
76
高さ(cm)
2
奥行き(cm)
7