除湿用チューブ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62071915 品番 446
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8〜10mm)付きです。

材質PE 全長(mm)170 寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×100 適合チューブΦ8〜10mm アズワン品番3-6341-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
水素吸入器の微量アルカリ蒸気の除湿フイルタ
医療・福祉・介護関連業

シリカゲルをティッシュペーパーで包んで両側をさらにティッシュで蓋にしてます。通気抵抗も少なめで良好な使いでです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする