ユニコントロールズ
ユニコントロールズの 研究関連用品・実験用必需品
ユニコントロールズの チューブ/ホース類
ユニコントロールズの 実験研究用周辺用品
攪拌機付SUS加圧タンク TB1Nシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62080175
品番
TB1N-KX125A
参考基準価格(税別)
¥372,600
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
加圧・真空下での使用が可能です。
材質
本体/SUS304、Oリング/ニトリルゴム
アズワン品番
4-1705-02
モーター
電気モータ
外寸法(Φ×L)(mm)
Φ141×494
容量(L)
1.3(総容量)
使用圧力(MPa)
0.49以下
取出口
(材料取出口) ボトムポート(下部)Rc3/8