DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 漏斗(ロート)/じょうご
DWK Life Sciencesの 実験研究用ロート/じょうご
ガラスロート 21351シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62088925
品番
213513304
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)
55
口外径(Φmm)
55
足外径(Φmm)
8
アズワン品番
4-2507-03
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)