DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 漏斗(ロート)/じょうご
DWK Life Sciencesの 実験研究用ロート/じょうご
ガラスロート 21351シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62088943
品番
213514103
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)
80
口外径(Φmm)
80
足外径(Φmm)
10
アズワン品番
4-2507-05
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)