DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 漏斗(ロート)/じょうご
DWK Life Sciencesの 実験研究用ロート/じょうご
ガラスロート 21351シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62088959
品番
213514609
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)
100
口外径(Φmm)
100
足外径(Φmm)
10
アズワン品番
4-2507-06
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)