DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの 研究関連用品・実験用必需品
DWK Life Sciencesの 漏斗(ロート)/じょうご
DWK Life Sciencesの 実験研究用ロート/じょうご
ガラスロート 21351シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62088968
品番
213515108
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス3.3
足長(mm)
120
口外径(Φmm)
120
足外径(Φmm)
16
アズワン品番
4-2507-07
熱膨張係数(×10-7/℃)
33(20〜300℃)