関西パテ化工
関西パテ化工の 接着剤
関西パテ化工の 建築用
関西パテ化工の コンクリート用
車止め用接着剤 ストップボンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1kg×12本)
注文コード
62091383
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンクリートブロックを強固に接着できます。水性のため、取扱が容易です。下地が湿っていても施工ができ、工期が短縮されます。
主な用途
コンクリート製の車止めブロックの接着、その他、コンクリートブロックの補修
用途
コンクリート製の車止めブロックの接着、その他、コンクリートブロックの補修。
主成分
アクリル系エマルション
外観
灰白色ペースト状
使用量
1本(1kg)でブロック接着6本
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
※施工中、雨が降り出した時は、すみやかに作業を中止してください。雨等にあたると溶けて流れます。
※水溜りが有る場合は、水拭きを十分に行ってください。
※5℃以下では施工しないでください。冬期は凍結のおそれがありますので注意してください。
※施工後は、24時間以上の養生期間をおいて下さい。