オーシカ
オーシカの ニス/ツヤだし/ステイン
オーシカの 防腐/防虫
ケミホルツ ターマイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
62092162
品番
TM300 (クリア)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
白蟻防除用木部処理油剤、原液使用
色
クリアー
主成分
ピレスロイド系化合物
用途
白蟻木部処理
タイプ
油剤
主な用途
木
危険物の類別
非危険物