シルバーキャンピングジャバラマット

(11件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62093343 品番UB-3046
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

薄く畳めるので、収納時やトランク内で場所を取りません。

用途お花見・ピクニックに、カヌーに、フィッシングに、花火観覧に、スポーツ観戦に、海水浴に。 材質マット:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム シルバー 幅(cm)80 長さ(cm)200 厚さ(cm)0.8 収納時寸法(cm)80×32×5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62093343
2024-07-22
用途:
実験・体験用
教育・研究機関

「下半身に巻き付けると暖かい。これは赤外線を反射するから」という体験実験のために購入。厚めでしっかりしているので、長く使えそうです。

対象商品:
62093343
2024-03-12
用途:
緩衝材
飲食業

傷を付けたくない作業にさっと出して、使用後は折りたたんで保管。
使い勝手は良い。

対象商品:
62093343
2022-07-25
用途:
車ドアガラスの日除け
医療・福祉・介護関連業

自分の車種専用の日除けは2000円以上するが、これなら自分の車の窓枠より心持ち大きく切り取れば、吸盤など無くてもピッタリはめ込む事が出来るし、ドアもそのまま開けられる。落ちてくることも無く、車内の気温上昇もかなり抑えられる。

3人が参考にしています
対象商品:
62093343
2022-07-16
用途:
日除けに利用
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイドキャブのサンシェードに利用しました。少しカットするとちょうどいい感じで使えます。

対象商品:
62093343
2022-02-12
用途:
出張作業時の寝板がわりに
自動車・二輪車・自転車関連業

出先で車の下に潜り込む作業の時用に購入しました。
表面がアルミコーティング地なので適度に滑り、汚れも落とし易いので助かります。

対象商品:
62093343
2021-02-06
用途:
車中泊時のサンシェードとして
教育・研究機関

価格も廉価で、厚さも手ごろです。加工もしやすく、車内の窓にピッタリはまりました。折れ曲がる構造ですので、収納も簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
62093343
2018-12-20
用途:
車中泊に使用
卸売・小売業

使用した感じが思ったとおり厚みもあり満足しています。

対象商品:
62093343
2018-12-05
用途:
機械の保温

安価なわりには良いものでした。16枚まとめて購入出来たもの良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする