チタン製 箸-HASHI-

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62093912 品番UH-3004
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質箸:チタニウム、ケース:アルミニウム(アルマイト)、シリコーン 長さ(cm)23 ケース寸法(mm)19×252×厚さ14 質量(g/セット)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62093912
2018-11-16
用途:
食事
自動車・二輪車・自転車関連業

この軽さが良いと思われる方がおられるとは思いますが、私的には中空で先が重く感じられバランスが良くない。今は紫檀の細めを使用してます、ステンはバランスはいいけど臭いし。今度は高いけど全チタンにしようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする