UE-3373 HDボトル1000 CAPTAIN STAG 62094436

HDボトル1000

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード62094436品番UE-3373
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取扱の簡単なスクリュー栓タイプ。
持ち運びに便利なハンドル付。

容量(L)1ホワイト材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側=ポリプロピレン、外側・ハンドル=ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム寸法(外径×高さ)(mm)84×310保温効力(℃)53以上(24時間)、78以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(8時間)商品タイプスクリュータイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62094418
2025-06-27
用途: サイクリング時
教育・研究機関

よく冷えます。朝氷水を入れて、夜飲んでも冷蔵庫に入れた水のように冷たいままです。キャップが開けにくいかと思いましたが、取手を掴んで回せば楽に開きます。単純な構造なので洗浄も楽です。シンプルなデザインで飽きも来ません。

対象商品 : 62094427
2019-09-27
用途: 水筒

非常にかっこいい見た目。保冷も朝から夜までキンキンに冷えていい水筒です。1Lでこの感じはなかなかないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする