曜日別特売
UG-1054 ミニ 燻製鍋 CAPTAIN STAG 62096344

UG-1054 ミニ 燻製鍋 CAPTAIN STAG 62096344
UG-1054 ミニ 燻製鍋 CAPTAIN STAG 62096344

ミニ 燻製鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62096344品番UG-1054
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手軽に燻製! 肉・チーズ・ゆでたまご等、燻製独特の美味しい風味が作れます。
チップのつぎたし簡単! ふたをしたままアミを持ち上げるだけで、チップのつぎたしができます。
ミニサイズ、コンロ等にのせて、手作りの燻製が楽しめます。

材質本体・ふた:アルスター鋼板、網:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×200×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする