L32720 ソックスエイド 先割れタイプ アビリティーズ・ケアネット 62102312

L32720 ソックスエイド 先割れタイプ アビリティーズ・ケアネット 62102312
L32720 ソックスエイド 先割れタイプ アビリティーズ・ケアネット 62102312

ソックスエイド 先割れタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62102312品番L32720
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

無理のない姿勢で楽に靴下をはくことができます。
前かがみに腰を曲げることがなく、椅子に座りながら靴下をはける自助具です。
先割れタイプの内側には滑りの良い布、外側には滑りにくい布で覆われ、脚の出し入れがスムーズです。
3つに分かれた先端部で靴下の抜き差しが簡単に行えます。

性別男女兼用材質PP、ナイロン、ポリエステル質量(g)100タイプ先割れ全長(cm)23ひも長(cm)約70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする