河淳
河淳の テーブルウェア(卓上備品・食器)
河淳の 卓上備品・テーブルウェア
河淳の トレー・お盆
メラミンククパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62111175
品番
DFA133KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
こだわりの質感が「揚げたて」「焼きたて」のライブ感を演出します。
金網が入ります(別売)。
色
黒
関連部品
DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
材質(本体)
メラミン
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
400
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880