河淳
河淳の テーブルウェア(卓上備品・食器)
河淳の 卓上備品・テーブルウェア
河淳の トレー・お盆
リアル木目トレー6030用仕切 薄茶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
古代朱
注文コード
62113178
品番
BN565
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
古代朱
材質
ABS
高さ(mm)
43
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300
関連部品
JA236,JA851,JA849
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。