河淳
河淳の テーブルウェア(卓上備品・食器)
河淳の 卓上備品・テーブルウェア
河淳の トレー・お盆
三方枠樹脂盆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62113537
品番
JD031
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
薄茶
関連部品
JA234,,JA256,JA848,JA851,JA352
材質
ABS
高さ(mm)
70
短辺(mm)
250
長辺(mm)
598
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。