WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの PCアクセサリー
WURTH ELEKTRONIKの ケーブル
WURTH ELEKTRONIKの USBケーブル
USBケーブル USB A → USB A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62113636
品番
692902100001
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:USB A●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:USB A●コネクタ B ジェンダー:メス●長さ:1m●USBバージョン:USB 3.0●外被色:青
ケーブル長(m)
1
アズワン品番
65-7402-48