こね鉢 ABS 黒内朱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-4335-01 注文コード62158409 品番#85603
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

蕎麦打ちに。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:約Φ36×H9.6cm●重さ:約1.8kg●材質:ABS樹脂●塗装:ウレタン●生産国:日本 アズワン品番65-4335-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする