EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62219879
品番
ED-5
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途
適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど
穴径(Φmm)
22(リング:20)
外径(Φmm)
125
チップ幅(mm)
7
チップ厚さ(mm)
2.2
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。