EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 180mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62219897
品番
ED-7
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途
適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど
穴径(Φmm)
25.4(リング:20/22)
外径(Φmm)
180
チップ幅(mm)
7
チップ厚さ(mm)
2.4
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。