EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
EFFORT(エホート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62219915
品番
ED-12-25.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適!
切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど
穴径(Φmm)
25.4(リング:20/22にも対応)
外径(Φmm)
305
チップ幅(mm)
6
チップ厚さ(mm)
2.8
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。