EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 105mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62219931
品番
EDSE-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途
適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど
穴径(Φmm)
20(リング:15)
外径(Φmm)
105
チップ幅(mm)
6
チップ厚さ(mm)
1.7
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。