EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
エホート ダイヤモンドカップ 125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62219958
品番
EW-5
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。
用途
研削専用。適応材料:コンクリート・石材
穴径(Φmm)
22(リング:15)
外径(Φmm)
125
チップ幅(mm)
8
チップ厚さ(mm)
5
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。