EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)の 切断
EFFORT(エホート)の ダイヤモンドカッター
エホート ダイヤモンドVカッター 90mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62219976
品番
V90-1
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! ネジ込み式なのでディスクグラインダーへの装着も簡単です。
用途
適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど
穴径(Φmm)
M10ネジ
外径(Φmm)
90
チップ幅(mm)
10
チップ厚さ(mm)
3
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。