曜日別特売
EAD-10012 エホート オールダイヤV2 100mm 12P EFFORT(エホート) 62220098

EAD-10012 エホート オールダイヤV2 100mm 12P EFFORT(エホート) 62220098
EAD-10012 エホート オールダイヤV2 100mm 12P EFFORT(エホート) 62220098
EAD-10012 エホート オールダイヤV2 100mm 12P EFFORT(エホート) 62220098
EAD-10012 エホート オールダイヤV2 100mm 12P EFFORT(エホート) 62220098

エホート オールダイヤV2 100mm 12P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード62220098品番EAD-10012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。
制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。

用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.8
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする