曜日別特売
EKH-D125 エホート 黒豹 電気丸鋸用 125X1.6X42P EFFORT(エホート) 62220168

EKH-D125 エホート 黒豹 電気丸鋸用 125X1.6X42P EFFORT(エホート) 62220168
EKH-D125 エホート 黒豹 電気丸鋸用 125X1.6X42P EFFORT(エホート) 62220168

エホート 黒豹 電気丸鋸用 125X1.6X42P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード62220168品番EKH-D125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

電気丸鋸専用チップソー。長寿命で切れ味バツグン。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。

用途電気丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン刃数42穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする