曜日別特売
EWH-K100 エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P EFFORT(エホート) 62220211

EWH-K100 エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P EFFORT(エホート) 62220211
EWH-K100 エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P EFFORT(エホート) 62220211

エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード62220211品番EWH-K100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。

用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.3
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする